PALAZZOLI - PAL472411 PR UNAV2169 3P+T 32A 400V 3H 2X1 EEE - 472411
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950405268
Artikelnummer
PAL472411
Herstellernummer
472411
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff