Startseite

PALAZZOLI - PAL472346 ALUPRS PR IB FUS 3P+T 32A 230V 9H - 472346

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950405084

Artikelnummer

PAL472346

Herstellernummer

472346

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Militärausführung:

nein

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+T 32A F0 200-250V 9h 50-60Hz fusibili 14X51 IP66/67/69

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie