Startseite

PALAZZOLI - PAL472276 PRBLME FDIII 2P+T 32A >50V500HZ2HEEE - 472276

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950404964

Artikelnummer

PAL472276

Herstellernummer

472276

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

sonstige

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 2P+T 32A F0 >50V >300-500hz 2h fusibili diii IP67