PALAZZOLI - PAL471867 PRQUADINC 3P+T 32A >50V 12H IP67EEE - 471867
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950404629
Artikelnummer
PAL471867
Herstellernummer
471867
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Flanschmaß vertikal:
97 mm
Flanschmaß horizontal:
85 mm


