PALAZZOLI - PAL471839 TAIS PR TRSF 2P 32A 720VA 400/48V M250 - 471839
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Ausführung des Schalters - ohne
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950404506
Artikelnummer
PAL471839
Herstellernummer
471839
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Ausführung des Schalters:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Absicherung:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt