Startseite

PALAZZOLI - PAL471838 ALUPRS PR TRSF 2P 32A 720VA 400/48V - 471838

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Kennfarbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950404490

Artikelnummer

PAL471838

Herstellernummer

471838

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Schalter:

mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

Trenntrafo

Militärausführung:

nein

ALUPRES presa fissa in alluminio con trasformatore di sicurezza 2P 32A 400/48V 720VA 50-60HZ IP55