Startseite

PALAZZOLI - PAL471819 TAIS PR TRSF 2P 32A 720VA 230/48V M250 - 471819

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471819 TAIS PR TRSF 2P 32A 720VA 230/48V M250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schalter - mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950404438

Artikelnummer

PAL471819

Herstellernummer

471819

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schalter:

mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

Trenntrafo

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

TAIS presa fissa in termoindurente con trasformatore di sicurezza 230/48V 2P 32A 230/48V 50-60Hz 720VA IP67