PALAZZOLI - PAL471818 ALUPRS PR TRSF 2P 32A 720VA 230/48V - 471818
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schalter - mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950404421
Artikelnummer
PAL471818
Herstellernummer
471818
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Absicherung:
Trenntrafo
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie