Startseite

PALAZZOLI - PAL471812 ALUPRS PR TRSF 2P 16A 250VA 230/24V - 471812

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950404414

Artikelnummer

PAL471812

Herstellernummer

471812

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Ausführung des Schalters:

ohne

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Militärausführung:

nein

ALUPRES presa fissa in alluminio con trasformatore di sicurezza 2P 16A 230/24V 250VA 50-60HZ IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie