Startseite

PALAZZOLI - PAL471773 PRQUADINC 3P+T16A>50V300HZ 10H 67EEE - 471773

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471773 PRQUADINC 3P+T16A>50V300HZ 10H 67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950404193

Artikelnummer

PAL471773

Herstellernummer

471773

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

100...300 Hz

Flanschmaß vertikal:

77 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

CEE presa fissa da parete inclinata 3P+T 16A >50V 100-300Hz 10h IP67