PALAZZOLI - PAL471672 PR PAR 2P+T 16A 50/250VCC 3H IP44EEE - 471672
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403943
Artikelnummer
PAL471672
Herstellernummer
471672
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50-250 V DC grau
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff


