PALAZZOLI - PAL471662 CEE PR FIX 20 2P 16A 24/42V 10H IP44 - 471662
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Bemessungsfrequenz - 0...0 Hz
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403912
Artikelnummer
PAL471662
Herstellernummer
471662
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Bemessungsfrequenz:
0...0 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7042
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm