PALAZZOLI - PAL471632 CEE PR FIX DIR 2P 16A 24/42V 10H IP44 - 471632
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403875
Artikelnummer
PAL471632
Herstellernummer
471632
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
< 50 V DC grau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsfrequenz:
0...0 Hz
RAL-Nummer:
7042
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Bohrlochabstand horizontal:
41 mm
Bohrlochabstand vertikal:
41 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


