PALAZZOLI - PAL471607 CEE PR FIX DIR 2P 32A 24/42V 10H IP67 - 471607
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403851
Artikelnummer
PAL471607
Herstellernummer
471607
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsfrequenz:
0...0 Hz
RAL-Nummer:
7042
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm


