PALAZZOLI - PAL471605 CEE PR PAR 90 2P 32A 24/42V 10H IP44 - 471605
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403844
Artikelnummer
PAL471605
Herstellernummer
471605
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
< 50 V DC grau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


