PALAZZOLI - PAL471603 CEE PR FIX DIR 2P 16A 24/42V 10H IP67 - 471603
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau
Bemessungsfrequenz - 0...0 Hz
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403820
Artikelnummer
PAL471603
Herstellernummer
471603
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
< 50 V DC grau
Bemessungsfrequenz:
0...0 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7042
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Bohrlochabstand vertikal:
41 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Bohrlochabstand horizontal:
41 mm
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


