Startseite

PALAZZOLI - PAL471602 CEE PR PAR 90 2P 16A 24/42V 10H IP44 - 471602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950403813

Artikelnummer

PAL471602

Herstellernummer

471602

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

CEE presa fissa da parete 90° 2P 16A 20-25/40-50V CC CC 10h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie