Startseite

PALAZZOLI - PAL471577 PRQUADINC 3P+T 32A 500V 7H IP67EEE - 471577

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471577 PRQUADINC 3P+T 32A 500V 7H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950403691

Artikelnummer

PAL471577

Herstellernummer

471577

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsspannung:

480...500 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Flanschmaß vertikal:

97 mm

Flanschmaß horizontal:

85 mm

CEE presa fissa da parete inclinata 3P+T 32A 480-500V 50-60Hz 7h IP67