PALAZZOLI - PAL471572 PR PAR 3P+T 16A 500V 7H IP44EEE - 471572
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403653
Artikelnummer
PAL471572
Herstellernummer
471572
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff


