Startseite

PALAZZOLI - PAL471529 CEE PR INC 15 3P+N+T 63A 690V 5HIP67EEE - 471529

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471529 CEE PR INC 15 3P+N+T 63A 690V 5HIP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950059041

Artikelnummer

PAL471529

Herstellernummer

471529

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

SERIE CEE PRESA DA INCASSO INCLINATA 15° ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 690V 5H IP67