Startseite

PALAZZOLI - PAL471525 CEE PR INC 15 3P+N+T 16A 690V 5H IP67EE - 471525

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471525 CEE PR INC 15 3P+N+T 16A 690V 5H IP67EE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950059027

Artikelnummer

PAL471525

Herstellernummer

471525

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Flanschmaß vertikal:

77 mm

Flanschmaß horizontal:

85 mm

SERIE CEE PRESA DA INCASSO INCLINATA 15° ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A 690V 5H IP67