PALAZZOLI - PAL471463 PRQUADINC 2P+T 16A 400V 9H IP67EEE - 471463
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403387
Artikelnummer
PAL471463
Herstellernummer
471463
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Flanschmaß vertikal:
97 mm
Flanschmaß horizontal:
85 mm


