Startseite

PALAZZOLI - PAL471437 PRQUADINC 3P+T32A 440V60HZ 3H 67EEE - 471437

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471437 PRQUADINC 3P+T32A 440V60HZ 3H 67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950403318

Artikelnummer

PAL471437

Herstellernummer

471437

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Flanschmaß vertikal:

97 mm

Flanschmaß horizontal:

85 mm

CEE presa fissa da parete inclinata 3P+T 32A 380V 50Hz-440V 60Hz 50/60Hz 3h IP67