Startseite

PALAZZOLI - PAL471414 TAIS-MGN PR PAR 3P+T 16A 400V 1U IP44 - 471414

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471414 TAIS-MGN PR PAR 3P+T 16A 400V 1U IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950403264

Artikelnummer

PAL471414

Herstellernummer

471414

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Presa da parete

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie