Startseite

PALAZZOLI - PAL471386 PR PAR 3P+N+T 32A 230V 9H IP44EEE - 471386

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471386 PR PAR 3P+N+T 32A 230V 9H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950403202

Artikelnummer

PAL471386

Herstellernummer

471386

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa fissa da parete 90° 3P+N+T 32A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP44