PALAZZOLI - PAL471363 PRQUADINC 2P+T 16A 230V 6H IP67EEE - 471363
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung - 200...250 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 3
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403127
Artikelnummer
PAL471363
Herstellernummer
471363
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200...250 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
70 mm
Bohrlochabstand vertikal:
55 mm
Flanschmaß horizontal:
62 mm
Bohrlochabstand horizontal:
47 mm
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie