PALAZZOLI - PAL471362 PR PAR 2P+T 16A 230V 6H IP44EEE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
10 ST
EAN
8014950403110
Artikelnummer
PAL471362
Herstellernummer
471362
Hersteller
PAL
Ausführung
Aufputz
IEC-Stromstärke
16 A
Polzahl
3
Spannung nach EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung
6 h
Kennfarbe
blau
Schutzart (IP)
IP44
Anschlusstechnik
Schraubklemme
Werkstoff
Kunststoff
Befestigungsart
Außenbefestigung
Militärausführung
nein
Presa da parete a 90° protetta ad alte prestazioni bassa tensione.