PALAZZOLI - PAL471333 PRQUADINC 3P+N+T 16A 230V 9H IP67EEE - 471333
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403066
Artikelnummer
PAL471333
Herstellernummer
471333
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Flanschmaß vertikal:
77 mm
Flanschmaß horizontal:
85 mm


