Startseite

PALAZZOLI - PAL471324 TAIS-MGN PR PAR 3P+N+T 16A 230V 1U IP44 - 471324

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471324 TAIS-MGN PR PAR 3P+N+T 16A 230V 1U IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950403042

Artikelnummer

PAL471324

Herstellernummer

471324

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Presa da parete