PALAZZOLI - PAL471314 TAIS-MGN PR PAR 3P+T 16A 230V 1U IP44 - 471314
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950403035
Artikelnummer
PAL471314
Herstellernummer
471314
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige


