PALAZZOLI - PAL471294 TAIS-MGN PR PAR 3P+N+T 16A 110V 1U IP44 - 471294
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950005123
Artikelnummer
PAL471294
Herstellernummer
471294
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Presa da parete