Startseite

PALAZZOLI - PAL471284 TAIS-MGN PR PAR 3P+T 16A 110V 1U IP44 - 471284

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471284 TAIS-MGN PR PAR 3P+T 16A 110V 1U IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950005116

Artikelnummer

PAL471284

Herstellernummer

471284

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Presa da parete