PALAZZOLI - PAL471263 PRQUADINC 2P+T 16A 110V 4H IP67EEE - 471263
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung - 100...130 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8014950402915
Artikelnummer
PAL471263
Herstellernummer
471263
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100...130 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Flanschmaß vertikal:
97 mm
Flanschmaß horizontal:
85 mm


