Startseite

PALAZZOLI - PAL471224 TAIS-MGN PR INC 3P+N+T 16A 110V IP44 - 471224

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471224 TAIS-MGN PR INC 3P+N+T 16A 110V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402861

Artikelnummer

PAL471224

Herstellernummer

471224

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

sonstige

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Presa da incasso