Startseite

PALAZZOLI - PAL471204 TAIS-MGN PR PAR 2P+T 16A 110V 1U IP44 - 471204

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471204 TAIS-MGN PR PAR 2P+T 16A 110V 1U IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402816

Artikelnummer

PAL471204

Herstellernummer

471204

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Presa da parete