Startseite

PALAZZOLI - PAL471175 CEE PR FIX 20 3P 32A 40-50V 12H IP44 - 471175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Bemessungsspannung - 40...50 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402694

Artikelnummer

PAL471175

Herstellernummer

471175

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Bemessungsspannung:

40...50 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

RAL-Nummer:

7042

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Bohrlochabstand vertikal:

52 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Bohrlochabstand horizontal:

46 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P 32A 40-50V 50-60Hz 12h IP44

PALAZZOLI

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie