PALAZZOLI - PAL471166 TAIS-MGN PR PAR 3P 32A 42V 12H IP44 - 471166
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950402625
Artikelnummer
PAL471166
Herstellernummer
471166
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
40...50 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
5015
Werkstoff:
sonstige
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm