PALAZZOLI - PAL471165 CEE PR FIX 20 2P 32A 42-50V 12H IP44 - 471165
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung - 40...50 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950402618
Artikelnummer
PAL471165
Herstellernummer
471165
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40...50 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7042
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Bohrlochabstand vertikal:
52 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Bohrlochabstand horizontal:
46 mm



