Startseite

PALAZZOLI - PAL471156 TAIS-MGN PR PAR 2P 32A 42V 12H IP44 - 471156

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471156 TAIS-MGN PR PAR 2P 32A 42V 12H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Bemessungsspannung - 40...50 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402557

Artikelnummer

PAL471156

Herstellernummer

471156

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Bemessungsspannung:

40...50 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

sonstige

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Presa da incasso