Startseite

PALAZZOLI - PAL471154 TAIS-MGN PR PAR 2P 16A 42V 12H IP44 - 471154

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471154 TAIS-MGN PR PAR 2P 16A 42V 12H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402540

Artikelnummer

PAL471154

Herstellernummer

471154

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

40...50 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

5015

Werkstoff:

sonstige

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Presa da incasso