Startseite

PALAZZOLI - PAL471151 CEE PR PAR 90 3P 16A 24/42V 4H IP44 - 471151

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471151 CEE PR PAR 90 3P 16A 24/42V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402526

Artikelnummer

PAL471151

Herstellernummer

471151

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grün

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa fissa da parete 90° 3P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44