Startseite

PALAZZOLI - PAL471132 CEE PR FIX DIR 2P 16A 40-50V 12H IP44 - 471132

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402397

Artikelnummer

PAL471132

Herstellernummer

471132

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

40...50 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7042

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Bohrlochabstand horizontal:

41 mm

Bohrlochabstand vertikal:

41 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Militärausführung:

nein

CEE presa fissa da incasso 2P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie