Startseite

PALAZZOLI - PAL471113 CEE PR FIX DIR 3P 16A 40-50V 12H IP67 - 471113

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471113 CEE PR FIX DIR 3P 16A 40-50V 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402274

Artikelnummer

PAL471113

Herstellernummer

471113

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

40...50 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7042

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da parete diritta 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP67