Startseite

PALAZZOLI - PAL471105 CEE PR PAR 90 2P 32A 42V 12H IP44 - 471105

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471105 CEE PR PAR 90 2P 32A 42V 12H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402212

Artikelnummer

PAL471105

Herstellernummer

471105

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa fissa da parete 90° 2P 32A 40-50V 50-60Hz 12h IP44