Startseite

PALAZZOLI - PAL471104 TAIS-MGN PR PAR 2P 16A 42V 1U IP44 - 471104

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471104 TAIS-MGN PR PAR 2P 16A 42V 1U IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402205

Artikelnummer

PAL471104

Herstellernummer

471104

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Presa da parete