PALAZZOLI - PAL471102 CEE PR PAR 90 2P 16A 42V 12H IP44 - 471102
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950402182
Artikelnummer
PAL471102
Herstellernummer
471102
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


