PALAZZOLI - PAL471094 TAIS-MGN PR PAR 3P 16A 24V 1U IP44 - 471094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP44
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950005109
Artikelnummer
PAL471094
Herstellernummer
471094
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
violett
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige