Startseite

PALAZZOLI - PAL471072 CEE PR FIX 20 3P 16A 20-25V IP44 - 471072

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471072 CEE PR FIX 20 3P 16A 20-25V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402090

Artikelnummer

PAL471072

Herstellernummer

471072

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsspannung:

20...25 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7042

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P 16A 20-25V 50-60Hz IP44