Startseite

PALAZZOLI - PAL471066 TAIS-MGN PR PAR 3P 32A 24V IP44 - 471066

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471066 TAIS-MGN PR PAR 3P 32A 24V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402045

Artikelnummer

PAL471066

Herstellernummer

471066

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

20...25 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

5015

Werkstoff:

sonstige

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Presa da incasso