Startseite

PALAZZOLI - PAL471065 CEE PR FIX 20 2P 32A 20-25V IP44 - 471065

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471065 CEE PR FIX 20 2P 32A 20-25V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Bemessungsspannung - 20...25 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950402038

Artikelnummer

PAL471065

Herstellernummer

471065

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Bemessungsspannung:

20...25 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

7042

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 2P 32A 20-25V 50-60Hz IP44